Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 47nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 47nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 47nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC7.3473J100K35
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3473J100K35TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 15V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 2824
Alias: F125SP473J100V
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2300 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.