Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 2,2nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 2,2nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 2,2nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC5.7222J50J33
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7222J50J33TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Alias: F125PP222J050V
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.