Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 10nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 10nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 10nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC5.7103J100J33
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7103J100J33TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Alias: F125PP103J100V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2400
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,48*
1 Tag
1920
240
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Mindestbestellmenge: 2400 Stück ( entspricht € 3.552,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.