Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 470nF; SMD; ±5%; 4036; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 470nF; SMD; ±5%; 4036; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 470nF; SMD; ±5%; 4036; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC10.2474J50A31
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC10.2474J50A31TR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 4V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 4036
Alias: F125WP474J050V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,17*
Lager 2805
800
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,43*
1 Tag
635
1
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 6,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 2.744,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.