Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 330nF; SMD; ±5%; 4036; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 330nF; SMD; ±5%; 4036; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 330nF; SMD; ±5%; 4036; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC10.2334J50A31
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC10.2334J50A31TR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 4V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 4036
Alias: F125WP334J050V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 12,75*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,55*
€ 14,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.