Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; gelötet; 100mΩ; 5,08mm; SMC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMC-D-131-AK-LS-2H
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     SMC-D-131-AK-LS-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: PTR HARTMANN
Montage: gelötet
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...80°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Kodierschalter
Anzahl stabiler Positionen: 10
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Herstellerserie: SMC-D
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.