Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; SIL36; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; SIL36; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; SIL36; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SMC-1-36-1-GT
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     SMC-1-36-1-GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsraster: 2,54mm
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: SIL36
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte;können zerbrochen werden, um die gewünschte Anzahl an Ausgängen zu haben
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.