Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 77,8V; 5,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 77,8V; 5,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 77,8V; 5,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ70A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ70A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 70V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,3A
Durchbruchspannung: 77,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.