Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 5; 3A; 30V; IP65,IP67; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM8-CVT-B5M-2A010V
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PM-M8B-05P-MM-SL7A01-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Kabellänge: 1m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.