Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code B-Profibus; IP67; 60V; 4A; gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code B-Profibus; IP67; 60V; 4A; gerade
Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code B-Profibus; IP67; 60V; 4A; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-SM12-S90C-B5F2A010
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     SM12-S90C-B5F-2A010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code B - Profibus
Kabellänge: 0,12m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,9544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.331,75*
€ 1.584,7825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.317,91*
€ 1.568,3129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.268,63*
€ 1.509,6697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.235,12*
€ 1.469,7928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.190,88*
€ 1.417,1472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.