Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT
Buchse; M12; PIN: 5; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SM12-S8C-A5Z-0
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     SP-M12A-05P-FF-SF7002-00B(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Kupfer
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,41135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.220,65*
€ 1.452,5735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.200,43*
€ 1.428,5117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.154,75*
€ 1.374,1525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.123,53*
€ 1.337,0007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.082,27*
€ 1.287,9013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.