Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Buchse; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-SM12-D90C-A5M2A010
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     SD-M12A-05P-MM-SS8010-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 0,1m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.