Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet; IP65,IP67; 250V; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet; IP65,IP67; 250V; 4A
Stecker; M12; PIN: 4; männlich; Code D-Ethernet; IP65,IP67; 250V; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-SM12-CVT-D4M2A010U
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PM-M12D-04P-MM-SL8A01-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code D - Ethernet
Kabellänge: 1m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.