Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 350mA; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 350mA; 1210
Sicherung: PTC Polymer; 350mA; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-SM035-16
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     SM035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1210
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 0,35A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Umschaltstrom: 700mA
Min. Widerstand: 320mΩ
Max. Widerstand: 1,3Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0621*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.