Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 1,27mm; THT; 2x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 1,27mm; THT; 2x10
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 1,27mm; THT; 2x10
Artikel-Nr.:
     2805-SLVW4.080.20G
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SLVW4 080 20G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 1,27mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.