Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Buchse; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SL3.5/4/90F3.2SNOR
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1607060000 SL 3.5/4/90F3.2SN OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: orange
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 320V
Betriebstemperatur: -25...100°C
Nennstrom: 17A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: CSA;UL
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.