Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 4; gerade; Buchse; männlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SL3.5/4/180G3.2SNO
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1604490000 SL 3.50/04/180G 3.2SN OR BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: orange
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 320V
Betriebstemperatur: -50...100°C
Nennstrom: 17A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: CSA;UL
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,90*
€ 135,541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,48*
€ 135,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,89*
€ 127,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,40*
€ 124,236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,44*
€ 106,4336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.