Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich
Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-SL3.5/2/180G3.2SNO
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1604470000 SL 3.50/02/180G 3.2SN OR BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: orange
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 320V
Betriebstemperatur: -50...100°C
Nennstrom: 17A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: CSA;UL
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,37*
€ 69,4603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.