Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 20; gerade; 2,54mm; THT; 2x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SL14.187.20G
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL 14 187 20 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Maß A: 33mm
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Maß B: 3,3mm
Maß C: 11mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.