Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar; axial
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar; axial
Artikel-Nr.:
     2805-SL-860/P
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-860/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1mA
Ausgänge: axial
Strom im max. Impuls: 120mA
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50,5mm
Maximalstrom: 60mA
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 2,4Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,6402*
€ 132,85184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,52*
€ 131,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,4501*
€ 127,86562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,0301*
€ 116,65582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.