Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-761/S
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-761/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1,3mA
Ausgänge: Fehlen
Strom im max. Impuls: 150mA
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,72*
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 6,74*
3 Tage
10
€ 5,00*
ab € 4,67*
€ 7,37*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 6,82*
€ 9,82*
1 Tag
127
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923538
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.