| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SL-760/PT Herst.-Nr.: SL-760/PT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TADIRAN Nennspannung: 3,6V Betriebstemperatur: -55...85°C Nennstrom: 2mA Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 1pin Strom im max. Impuls: 0,2A Äußere Abmessungen: Ø14,7x50,5mm Maximalstrom: 0,1A Größe der Zelle: 14505 Batterie-Typ: Lithium (TLC) Fassungsvermögen: 2,2Ah Batterieeigenschaften: nicht aufladbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie LS760, LS760 Batterie, LS760 Lithium Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, akku printmontage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 2,73* | € 5,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,99* | € 10,73* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,33* | € 13,90* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,93* | € 24,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|