Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm; 2pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm; 2pin
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm; 2pin
Artikel-Nr.:
     2805-SL-550/PR
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-550/PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...130°C
Nennstrom: 0,6mA
Ausgänge: 2pin
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 50mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 0,9Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.