Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 900mAh; Ø14,7x25,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 900mAh; Ø14,7x25,2mm
Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 900mAh; Ø14,7x25,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-550/FL
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-550/FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...130°C
Nennstrom: 0,6mA
Ausgänge: Leitungen
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 50mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 0,9Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.