Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA; 3,6V; 1600mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA; 3,6V; 1600mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 2/3AA; 3,6V; 1600mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-361/S
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-361/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1mA
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 10mA
Größe der Zelle: 2/3AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1600mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
262
€ 11,00*
ab € 3,42*
€ 5,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.