Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA; 1600mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA; 1600mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA; 1600mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-361/P
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-361/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1mA
Ausgänge: axial
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 10mA
Größe der Zelle: 2/3AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1600mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
25
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 6,09*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 7,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.