Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-360T
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-360/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 2mA
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50,5mm
Maximalstrom: 20mA
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 2,4Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 11,00*
ab € 3,16*
€ 4,63*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 6,63*
1
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 12,51*
6 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 12,51*
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.