Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 14505; 3,6V; 2400mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 14505; 3,6V; 2400mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 14505; 3,6V; 2400mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-360/PT
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-360/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 2mA
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 1pin
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50,5mm
Maximalstrom: 20mA
Größe der Zelle: 14505
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 2,4Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 5,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 6,10*
1
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 16,07*
1
€ 8,95*
ab € 10,23*
€ 16,31*
8 Tage
48
1
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 33,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.