Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-350/FL
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-350/FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,6mA
Ausgänge: Leitungen
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 6mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.