Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SL-2870/TE353908-2
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-2870/TE353908-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 3mA
Ausgänge: TE 353908-2 Verbinder
Strom im max. Impuls: 0,2A
Äußere Abmessungen: Ø26,2x50mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 8,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.