Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SL-2870/FL
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-2870/FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 3mA
Ausgänge: Leitungen
Strom im max. Impuls: 0,2A
Äußere Abmessungen: Ø26,2x50mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 8,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.