Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); C; 3,6V; 8500mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-2770/S
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-2770/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 3mA
Ausgänge: Fehlen
Strom im max. Impuls: 0,3A
Äußere Abmessungen: Ø26,2x50mm
Maximalstrom: 0,1A
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 8,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3057
€ 11,00*
ab € 8,31*
€ 12,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 15,96*
€ 8,95*
ab € 11,75*
€ 17,41*
€ 4,50*
ab € 14,43*
€ 20,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.