Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Level 1-Phasen Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM301MLI07E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM301MLI07E4 23918920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 475,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,19*
€ 565,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,09*
€ 553,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,59*
€ 463,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.