Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Level 1-Phasen Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP39MLI07E3V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 39MLI07E3V1 25238000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 430,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 314,26*
€ 373,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.