Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; SEMIDRIVER; PCB; 1.7kV; 14.4÷15.6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKHI21ARL5071603
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKHI 21A R L5071603
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SEMIDRIVER
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Frequenz: 50kHz
Ausgangsstrom: 20A
Ausgangs-Art: Steuerung MOSFET
Anwendung: for medium and high power application
Modul-Typ: gate driver board
Spannungsklasse: 1,7kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 620,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,48*
€ 738,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,00*
€ 693,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,15*
€ 613,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,74*
€ 591,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 495,49*
€ 589,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.