Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: kugelförmig; ØInn: 50mm; ØAußen: 90mm; W: 23mm; Lagerstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKF4210ATN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4210 ATN9 SKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SKF
Breite: 23mm
Lager-Art: Wälz
Außendurchmesser: 90mm
Innendurchmesser: 50mm
Walzenelementmaterial: Lagerstahl
Material des Käfigs: Polyamid
Bahnmaterial: Lagerstahl
Lager-Typ: kugelförmig
radialer Leerlauf: normal
Lagerabdichtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.