Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; blower; 230VAC; Ø76x182,5mm; 610m3/h; 58dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKF16B-230-01
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKF 16B-230-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø76x182,5mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 610m3/h
Lärmbelastung: 58dBA
Leistungsaufnahme: 170W
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.