Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 32A; 0-1; für den Einbau; Pole: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 32A; 0-1; für den Einbau; Pole: 3
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 32A; 0-1; für den Einbau; Pole: 3
Artikel-Nr.:
     2805-SK32-2-8211-P08
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     SK32-2.8211\P08
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SPAMEL
Farbe: rot;grau;gelb
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.