Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 9"; 800x480; 32kBRAM; Displayabmessung: 111,7x198mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK-90DT-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-90DT-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4...5,5V
Äußere Abmessungen: 220,7x4,9x126,4mm
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Flachleitung mit 5pin Adapter;Adapter 4D Serial PI;4D-UPA;Anzeigemodul;MicroSD-Karte 4GB
Betriebsstrom: 766mA
Schnittstelle: PWM;I2C x3;GPIO;SPI x4;microSD
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Anwendung: Raspberry Pi
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 111,7x198mm
Bildschirmdiagonale: 9"
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 450cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 32kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.