Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM Modulsteuerung; für DIN-Schiene; 10÷16VDC; Relais; IP20; 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSM Modulsteuerung; für DIN-Schiene; 10÷16VDC; Relais; IP20; 3W
Artikel-Nr.:
     2805-SIMPLYMAX-P01-12V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     SIMPLYMAX-P01-12V
EAN/GTIN:
     5902431673189
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: Relais
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 10...16V DC
Leistungsaufnahme: 3W
Abmessungen: 52,5x65x90mm
Modul-Typ: GSM Modulsteuerung
Zusatzfunktionen: Zeitfunktionen
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: PLC MAX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.