Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM Modulsteuerung; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais; IP20; 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSM Modulsteuerung; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais; IP20; 3W
Artikel-Nr.:
     2805-SIMPLY-MAX-P01
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     SIMPLYMAX-P01
EAN/GTIN:
     5908312596943
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: Relais
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 3W
Abmessungen: 52,5x65x90mm
Modul-Typ: GSM Modulsteuerung
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: PLC MAX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.