Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPRS/GNSS; 2G; 115200bps; 77pad SMT; GNSS; 17,6x15,7x2,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM868-108J1-11
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-108J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMCOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 77pad SMT
Versorgungsspannung: 3,4...4,4V DC
Schnittstelle: I2C;serial;USB;GPIO;SIM;SD;ADC
Transfer: 115,2kbps
Abmessungen: 17,6x15,7x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPRS/GNSS
Modul Ausgangsleistung: 1 W (class 1 @ 1800/1900MHz);2 W (class 4 @ 850/900MHz)
Übertragung: GNSS
Standard: 2G
Band: 850MHz;900MHz;1,8GHz;1,9GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.