Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: 5G; SMD; 5G,GNSS,LTE-FDD,LTE-TDD,WCDMA; 43,6x41x2,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM8260E
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10ADY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...70°C
Versorgungsspannung: 3,3...4,4V DC
Schnittstelle: I2C;USB;PCM;SIM
Abmessungen: 43,6x41x2,8mm
Kommunikationsmodul-Typ: 5G
Übertragung: WCDMA;LTE-FDD;LTE-TDD;GNSS;5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.