Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: 5G; SMD; 5G,GNSS,LTE-FDD,LTE-TDD,Sub-6G; 30x30x2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM8230G
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10DR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3...4,4V DC
Schnittstelle: I2C;USB;PCM;SIM
Abmessungen: 30x30x2,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: 5G
Übertragung: LTE-FDD;LTE-TDD;GNSS;Sub-6G;5G
Band: B12;B13;B2;B4;B5;B7;B25;B26;B38;B41;B66;B42;B43;N38;N41;N5;N7;N77;N78;B14;B17;B30;B48;B71;N12;N13;N14;N2;N25;N26;N30;N48;N66;N70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.