Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GSM/Bluetooth; Bluetooth: 3.0; 85600bps; 42pad SMT; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM800C24-1068S-BT
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-1068S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Modem
alarm modem
Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 42pad SMT
Versorgungsspannung: 3,4...4,4V DC
Schnittstelle: UART;GPIO;SIM;ADC
Transfer: 85,6kbps
Abmessungen: 17,6x15,7x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: GSM/Bluetooth
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Steuerung mit AT Befehlen (GSM07.07, 07.05 sowie erweiterte AT SIMCOM Befehle);entspricht GSM phase 2/2+;GPRS mobile station class B;A/D-Wandler;RTC;GPRS multi-slot class 12/10;integrierte TCP/UDP Protokolle
Modul Ausgangsleistung: 1 W (class 1 @ 1800/1900MHz);2 W (class 4 @ 850/900MHz)
Übertragung: GPRS
Band: 850MHz;900MHz;1,8GHz;1,9GHz
Bedienung: SIM 1,8V;SIM 3,3V
Bluetooth version: 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.