Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LPWA; Down: 586kbps; Up: 1,119Mbps; SMD; 24x24x2,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM7070E-MN
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10AJE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,2...4,2V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PCM;I2S;SIM;ADC
Abmessungen: 24x24x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: LPWA
Übertragung: LTE- M/NB-IoT;LTE450
Transfer Uplink: 1,119Mbps
Transfer Downlink: 586kbps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.