Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS/BEIDOU/GALILEO/QZSS; ±2m; GPS; -166dBm; 2,8÷4,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIM65M-S2-10C91
Hersteller:
     Simcom
Herst.-Nr.:
     S2-10C91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Hersteller: SIMCOM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,8...4,3V DC
Schnittstelle: UART;PPS
Transfer: 115,2kbps
Abmessungen: 10,1x9,7x2,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS/BEIDOU/GALILEO/QZSS
Empfängerempfindlichkeit: -166dBm
Übertragung: GPS
Positionsmessgenauigkeit: ±2m
GPS Eigenschaften: Heißstart <1s;Galileo;Kaltstart <30s;NMEA 10Hz
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±0,1m/s
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.