Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Silikon; blau; ØInn: 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; blau; ØInn: 3mm
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; blau; ØInn: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-SIL-3X0.4-BL-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3050003005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 3mm
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: blau
Material: Silikon
Wandstärke: 0,4mm
Innendurchmesser: 3mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3946* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,68*
€ 75,7792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,37*
€ 73,0303
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.