Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 3; 10bit; 2,7÷3,6/2,7÷5,5V; SO16-W; 234kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 3; 10bit; 2,7÷3,6/2,7÷5,5V; SO16-W; 234kbps
IC: A/D Wandler; Ch: 3; 10bit; 2,7÷3,6/2,7÷5,5V; SO16-W; 234kbps
Artikel-Nr.:
     2805-SI8900B-A01-GS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8900B-A01-GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Gehäuse: SO16-W
Betriebsspannung: 2,7...3,6/2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: UART
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Anzahl Kanäle: 3
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 234kbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.