Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; 2,25÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8382PS-IU
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8382PS-IU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QSOP20
Anzahl Eingänge: 8/0
Versorgungsspannung: 2,25...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LED diode emulator
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.